摂津金属工業
コンセントバー取付金具付(100V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様
サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)
29.5
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
1120
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.5×1120×73.5
口数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
2P 15A125V E付
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
入力プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893829
DZ-1003012CCP
ブラック
NEMA L5-30P
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09893838
DZ-1003012CCPB
ブルー
NEMA L5-20P
¥
47,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09893847
DZ-1003012CCPR
レッド
NEMA L5-20P
¥
47,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください