曜日別特売

コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付)

コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付) - 摂津金属工業コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付) - 摂津金属工業

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)

仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)38.5質量(kg)2.1高さ(mm)873奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44口数10入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09893951DZ-2003010CCPBブルー
57,400
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
09893960DZ-2003010CCPRレッド
57,400
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする