摂津金属工業
コンセントバー取付金具(コンセントバー(取付金具別売用))
コンセントバー( 取付金具別売)用の取付用金具
幅(mm)
16.2
色
ブラック
奥行(mm)
49.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09892709
DZO-1100JB
1.8
1345
16.2×1345×49.2
¥
6,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09892718
DZO-600JB
1.1
820
16.2×820×49.2
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09892727
DZO-850JB
1.4
1105
16.2×1105×49.2
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください