曜日別特売

コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付)

コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付) - 摂津金属工業

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)

仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.7ブラック高さ(mm)1353奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
出力コンセント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09894066DZ-2003020CCP3636×1353×44IEC C13
55,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
09894075DZ-2003020CCPM38.538.5×1353×44IEC C13(16口) IEC C19(4口)
59,200
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする