摂津金属工業
コンセントバー (200V 20A 8口)
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)
36
質量(kg)
1.5
色
ブラック
高さ(mm)
553
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×553×44
口数
8
入力プラグ
NEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
IEC C13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893585
DZ-2002008CS
¥
31,200
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください