摂津金属工業
コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様
サーキットプロテクタ付
幅(mm)
37
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
1760
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×1760×73.5
口数
28
入力プラグ
接地形2P 30A 250VNEMA L6-30P
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
接地形2P 10A 250V IEC C13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893549
DZ-2003028CCPR
¥
75,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください