摂津金属工業
コンセントバー (200V 20A 6口)
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)
36
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
433
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×433×44
口数
6
入力プラグ
接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
接地形2P 10A 250V
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893558
DZ-2002006CS
ブラック
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09893567
DZ-2002006CSB
ブルー
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09893576
DZ-2002006CSR
レッド
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください