摂津金属工業
1Uコンセントバー (100V 30A 8口)
19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)
幅(mm)
480
質量(kg)
3.6
色
ブラック
高さ(mm)
43.5
奥行(mm)
125
規格
19インチ:EIA
定格電圧(V)
100
ケーブル長(m)
3
定格電流(A)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×43.5×125
口数
8
入力プラグ
接地形2P 30A 125VNEMA L5-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
接地形2P 15A 125V 抜止形
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09892736
HKC2730PT
¥
56,990
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください