摂津金属工業
コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様
サーキットプロテクタ付取付金具付
色
ブラック
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
20
口数
24
入力プラグ
NEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
2P 15A125V E付
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893795
DZ-1002024CCP
29.5
2.7
1520
29.5×1520×73.5
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
09893811
DZ-1002024CCPL
30
2.8
1680
29.5×1680×73.5
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください