コンセントバー (200V 20A 20口)

コンセントバー (200V 20A 20口) - 摂津金属工業

200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)

質量(kg)2.1ブラック高さ(mm)1113奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数20入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
出力コンセント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09893628DZ-2002020CS3636×1113×44IEC C13
45,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
09893637DZ-2002020CSM38.538.5×1113×44IEC C13(18口) IEC C19(2口)
45,000
44,980
49,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする