摂津金属工業
ダストフィルターユニット
19インチラックでファンによる強制廃熱を行う際に吸排気部に取り付けるダスト用のフィルター
幅(mm)
445
質量(kg)
0.18
色
ブラック(外装処理)
奥行(mm)
11
主要材質
スチール・ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894267
RDFU-133
127.6
445×127.6×11
RKDN(EIA)
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09894276
RDFU-150
141.6
445×141.6×11
RJC RKC RKCS RPC RKDN(JIS)
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください