エクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト

エクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト - Explorer Casesエクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト - Explorer Casesエクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト - Explorer Casesエクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト - Explorer Casesエクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト - Explorer Casesエクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト - Explorer Casesエクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト - Explorer Casesエクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト - Explorer Cases

防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたハードケース 軽量化版

用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等材質ポリプロピレンブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全32種類を絞り込む
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09896629IEX-2712HLS-B1.46316×270×143276×120×200
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896638IEX-2712HLS-BE1.32316×270×143276×120×200
20,200
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896647IEX-2717HLS-B1.75316×270×192276×170×200
27,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896656IEX-2717HLS-BE1.54316×270×192276×170×200
22,900
21,980
24,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896665IEX-3317HLS-B2.02360×304×192330×170×234
33,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896681IEX-3317HLS-BE1.78360×304×192330×170×234
27,500
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896690IEX-3815HLS-B2.53420×340×177380×155×270
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896699IEX-3815HLS-BE2.2420×340×177380×155×270
28,900
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896708IEX-3818HLS-B2.66420×340×202380×180×270
40,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896717IEX-3818HLS-BE2.26420×340×202380×180×270
32,000
31,980
35,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896726IEX-3823HLS-B3.09420×340×252380×230×270
48,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896735IEX-3823HLS-BE2.59420×340×252380×230×270
33,500
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896751IEX-4209HLS-B2.6457×366×118420×95×300
44,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896760IEX-4209HLS-BE2.2457×366×118420×95×300
33,000
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896769IEX-4216HLS-B3.2457×366×183420×160×300
51,200
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896778IEX-4216HLS-BE2.6457×366×183420×160×300
34,600
33,980
37,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896787IEX-4412HLS-B2.92485×414×149445×125×345
48,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896796IEX-4412HLS-BE2.5485×414×149445×125×345
40,000
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896805IEX-4419HLS-B3.58485×414×212445×190×345
54,600
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896821IEX-4419HLS-BE2.91485×414×212445×190×345
42,300
41,980
46,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896830IEX-4820HLS-B4.17520×440×230480×205×370
60,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896839IEX-4820HLS-BE3.41520×440×230480×205×370
47,000
46,980
51,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896848IEX-5218HL-B4.3550×350×200520×180×285
72,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896857IEX-5218HL-BE3.8550×350×200520×180×285
59,800
58,980
64,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896866IEX-5221HL-B4.5550×350×225520×205×285
72,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896875IEX-5221HL-BE3.9550×350×225520×205×285
59,800
58,980
64,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896891IEX-7626HL-B9.5832×466×279763×260×399
108,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896900IEX-7626HL-BE7.7832×466×279763×260×399
80,200
79,980
87,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896909IEX-7635HL-B11.8832×466×369763×350×399
130,200
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896918IEX-7635HL-BE9.4832×466×369763×350×399
86,900
85,980
94,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896927IEX-7814HL-B6.4846×427×167780×145×350
98,200
97,980
107,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896936IEX-7814HL-BE5.5846×427×167780×145×350
65,900
64,980
71,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする