OKW
フロントスクリーン
OHA/OHBシリーズ専用の、タッチパネルやディスプレイ用パネル
適合
OH□-C15-WM
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
63.5
色
透明
高さ(mm)
1.3
質量(g)
10
奥行(mm)
125.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63.5×1.3×125.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899368
OHO-15FS
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください