PACTEC
プラスチックケース
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケース
材質
ABS
幅(mm)
101.6
質量(kg)
0.18
色
ブラック
高さ(mm)
57.3
奥行(mm)
190.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101.6×57.3×190.5
使用電池
9V形×1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899395
HPLS-9VBK-000
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください