OKW
ネットボックス
空間に調和するコントロールユニット
仕様
壁掛穴有
材質
ASA+PC-FR
色
ライトグレイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899420
VWB-140-GM
140
0.204
46.5
140
140×46.5×140
¥
5,150
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09899429
VWB-180-GM
180
0.302
48.5
180
180×48.5×180
¥
6,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09899438
VWB-220-GM
220
0.437
50.5
220
220×50.5×220
¥
8,640
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください