取付型ステーション

取付型ステーション - OKW取付型ステーション - OKW

ボディケースOAシリーズ専用の取付型の卓上保管用の台

材質ASA幅(mm)50トラフィックホワイト高さ(mm)15質量(g)5奥行(mm)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×62RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899316OAO-041MST-WTOA□-041□□-WT
1,250
1,198
1,318(税込)
47日以内出荷
返品不可
09899341OAO-046MST-WTOA□-046□□-WT
1,280
1,198
1,318(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする