OKW
ボードプレート
OGAシリーズ専用の、組立や設置の際にPCBや電子部品を保護する、フェノール樹脂製プレート
その他
適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OGA
材質
フェノール樹脂
幅(mm)
67
色
ブラウン
高さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899140
OGO-084-HBP
OGA-084-WT
6
65
67×1×65
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09899149
OGO-155-HBP
OGA-155-WT
13
136
67×1×136
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください