OKW
立掛けベース
プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプション
幅(mm)
228
質量(kg)
0.165
奥行(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
色
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899176
VUO-084ST-DM
VUA-084-WM VUA-104-WM
ASA+PC-FR
ダークグレイ
148
228×148×120
¥
5,160
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09899185
VUO-084ST-WM
VUA-084-WM VUA-104-WM
ABS
オフホワイト
148
228×148×120
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09899201
VUO-134ST-DM
VUA-134-WM
ASA+PC-FR
ダークグレイ
175
228×175×120
¥
5,160
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09899210
VUO-134ST-WM
VUA-134-WM
ABS
オフホワイト
175
228×175×120
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください