壁掛ホルダー

壁掛ホルダー - OKW壁掛ホルダー - OKW

スタイルケースOCLシリーズ専用の壁掛用ホルダ

その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OCL材質ASA質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899831OCLO-HOL-BTブラック
1,620
1,598
1,758(税込)
47日以内出荷
返品不可
09899840OCLO-HOL-WTトラフィックホワイト
1,620
1,598
1,758(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする