OKW
据置型ステーション
ボディケースOAシリーズ専用の卓上保管用の台
材質
ASA
幅(mm)
50
色
トラフィックホワイト
高さ(mm)
18
質量(g)
12
奥行(mm)
62
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×18×62
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899325
OAO-041ST-WT
OA□-041□□-WT
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09899350
OAO-046ST-WT
OA□-046□□-WT
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください