摂津金属工業
熱遮蔽ブランクパネル
ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
適合
有効高さ:6U
幅(mm)
482
色
ブラック
高さ(mm)
266.7
奥行(mm)
12
規格
19インチ:EIA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×266.7×12
主要材質
UL94HB適合 ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899061
BKPNL01-B-60U
1セット(10枚)
3.36
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09899070
BKPNL01-B-6U
1枚
0.336
¥
3,130
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください