ボディケース

ボディケース - OKWボディケース - OKWボディケース - OKWボディケース - OKWボディケース - OKWボディケース - OKWボディケース - OKWボディケース - OKW

ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型プラスチックケース

用途ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサー等材質ASA・TPVRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09903586OAA-041DM-WT41.6トラフィックホワイト・ダークグレイ151149.5
2,470
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
09903595OAA-041OR-WT41.6トラフィックホワイト・バーミリオンレッド151149.5
2,470
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
09903611OAA-046DM-WT46.6トラフィックホワイト・ダークグレイ171255.6
2,760
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
09903620OAA-046OR-WT46.6トラフィックホワイト・バーミリオンレッド171255.6
2,760
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
09903629OAA-056DM-WT55.5トラフィックホワイト・ダークグレイ17.61561.5
3,010
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
09903638OAA-056OR-WT55.5トラフィックホワイト・バーミリオンレッド17.61561.5
3,010
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
09903647OAB-041DM-WT41.6トラフィックホワイト・ダークグレイ141149.5
2,470
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
09903656OAB-041OR-WT41.6トラフィックホワイト・バーミリオンレッド141149.5
2,470
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
09903665OAB-046DM-WT46.6トラフィックホワイト・ダークグレイ15.91255.6
2,760
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
09903681OAB-046OR-WT46.6トラフィックホワイト・バーミリオンレッド15.91255.6
2,760
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
09903690OAB-056DM-WT55.5トラフィックホワイト・ダークグレイ16.21561.5
3,010
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
09903699OAB-056OR-WT55.5トラフィックホワイト・バーミリオンレッド16.21561.5
3,010
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする