unitech
RG768(PA768用UHF帯RFIDリーダーユニット)
セット内容
RG768 (PA768本体は別売り)
寸法(mm)
193 x 100 x 148 mm
質量(g)
356 g
内容
UHF帯RFIDリーダーユニット
湿度範囲
5% ~ 95%
保証期間
1年間
保存温度範囲(℃)
-40℃ ~70℃
耐久性
【落下テスト】PA768バンパー有り取り付け時 1.5m【防塵・防水】IP54 (PA768含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
TELEC
動作温度範囲(℃)
-20℃ ~ 55℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08187561
5500-900103G
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください