ナカバヤシ
セキュリティロック/3種対応/ダイヤル
ケンジントン、ノーブルウェッジ、ナノセイバーの3種類のスロットサイズに対応
鍵が不要な一体型ダイヤルロック
ワイヤー長2m
セット内容
ワイヤー付きロック錠、バンド、パッド3サイズ
材質
本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄、ワイヤー皮膜:PVC
質量(g)
156
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×2026.5×48.5
ワイヤー長(mm)
2000
ワイヤー太さ(mm)
4.4
ロック
ダイヤル錠
内容量
1個
注意
※<ご使用上の注意>
※指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09910385
SL-065
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください