曜日別特売

Polaroid Go Generation 2 Instant Camera White

Polaroid Go Generation 2 Instant Camera White - ポラロイド(polaroid)Polaroid Go Generation 2 Instant Camera White - ポラロイド(polaroid)Polaroid Go Generation 2 Instant Camera White - ポラロイド(polaroid)Polaroid Go Generation 2 Instant Camera White - ポラロイド(polaroid)Polaroid Go Generation 2 Instant Camera White - ポラロイド(polaroid)Polaroid Go Generation 2 Instant Camera White - ポラロイド(polaroid)Polaroid Go Generation 2 Instant Camera White - ポラロイド(polaroid)Polaroid Go Generation 2 Instant Camera White - ポラロイド(polaroid)

世界最小サイズインスタントカメラ
Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。

付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック)ホワイト本体質量(g)239レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)105×84×62フラッシュ真空放電管視野横48.1°、縦49.1°焦点距離(mm)51.1動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)750絞りf9、f42シャッタースピード1/300-1秒内容量1台
関連資料:(5.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099146379097JP
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする