曜日別特売

Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue

Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue - ポラロイド(polaroid)Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue - ポラロイド(polaroid)Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue - ポラロイド(polaroid)Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue - ポラロイド(polaroid)Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue - ポラロイド(polaroid)Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue - ポラロイド(polaroid)Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue - ポラロイド(polaroid)Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue - ポラロイド(polaroid)

二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。
二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さ
ダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能
象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影
1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能
40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン
象徴的なポラロイドデザイン
ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応
正確で人に優しいフラッシュシステム
絞り範囲 f/11-64
リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属
40%のリサイクル素材で製造

付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド材質ポリカーボネート、ABSブルー本体質量(g)445レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカスバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150×111.2×94フラッシュ真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒内容量1台
関連資料:(5.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099146289073JP
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする