Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。
クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。
気分に合わせた5種類のレンズフィルター
象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影
1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。
内蔵の三脚マウント
2レンズオートフォーカスシステム
Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能
ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応
正確で人に優しいフラッシュシステム
絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。
リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属
40%のリサイクル素材で製造