曜日別特売

Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera Forest Green

Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera Forest Green - ポラロイド(polaroid)Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera Forest Green - ポラロイド(polaroid)Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera Forest Green - ポラロイド(polaroid)Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera Forest Green - ポラロイド(polaroid)Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera Forest Green - ポラロイド(polaroid)Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera Forest Green - ポラロイド(polaroid)Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera Forest Green - ポラロイド(polaroid)Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera Forest Green - ポラロイド(polaroid)

Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。
クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。
気分に合わせた5種類のレンズフィルター
象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影
1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。
内蔵の三脚マウント
2レンズオートフォーカスシステム
Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能
ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応
正確で人に優しいフラッシュシステム
絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。
リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属
40%のリサイクル素材で製造

付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子材質ポリカーボネート、ABSグリーン本体質量(g)457レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システムバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48フラッシュ自動調整出力真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)内容量1台
関連資料:(5.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099146019075JP
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする