【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 32型液晶テレビ)

【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 32型液晶テレビ) - YAMAZEN(山善)【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 32型液晶テレビ) - YAMAZEN(山善)【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 32型液晶テレビ) - YAMAZEN(山善)【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 32型液晶テレビ) - YAMAZEN(山善)【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 32型液晶テレビ) - YAMAZEN(山善)【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 32型液晶テレビ) - YAMAZEN(山善)【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 32型液晶テレビ) - YAMAZEN(山善)

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。
面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ 炊飯器 液晶テレビその他冷蔵庫仕様:幅47.4×奥行50.6×高さ144cm、容量:157L(冷蔵109L/冷凍48L)、年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)適合洗濯機仕様:幅56×奥行54.5×高さ98cm、容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)、8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)セット内容洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、液晶テレビ対応電子レンジ仕様:幅44×奥行32.5×高さ25.5cm、容量17L、ターンテーブル、高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)寸法(cm)TV仕様:本体:幅71.6×奥行9.3×高さ 42.4、スタンド取付時サイズ:幅71.6×奥行19.9×高さ47.4、サイズ:32V型、2K対応ハイビジョン液晶テレビ保証期間1年適合寸法(cm)炊飯器仕様:幅21.5×奥行25.8×高さ20.8、炊飯容量:3.0合炊き、11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09925435106L6/32TVDKZCW7テンWH5ホワイト
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09925451106L6/32TVDKZCW7テンBK5ブラック
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする