曜日別特売

ステン陣笠ひしゃく 短柄

ステン陣笠ひしゃく 短柄 - 大五郎ステン陣笠ひしゃく 短柄 - 大五郎ステン陣笠ひしゃく 短柄 - 大五郎ステン陣笠ひしゃく 短柄 - 大五郎ステン陣笠ひしゃく 短柄 - 大五郎

鏝受け台に材料を盛りやすい陣笠型のひしゃくです。
薄塗り材、繊維壁、プラスター、ジョリパット等の材料を鏝板に載せるのに便利です。
ステンレス製の為、サビにくくお手入れが簡単です。
短柄の為、取り回しが楽で使い易い。作業性抜群!!
目盛付

用途セメントやモルタルのすくう作業に。材質ステンレス全長(mm)370質量(g)280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09942585-
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする