KENOH
ウォーターポンププライヤー
がたつきにくい3枚合わせ構造です。
口開きは7段階で、最大46mmまで開きます。
すべりにくい持ち手部。
鍛造性なので変形に強く頑丈です。
用途
配管作業やナットの回しに。
色
ブラック
質量(g)
355
呼び寸法(mm)
250
最大口開き(mm)
46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09942628
WPP-250B
オープン
¥
979
¥1,077
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください