アイリスオーヤマ
DAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 20枚入
なめらかな肌触りで息も快適。肌に触れる部分は口元なめらか不織布シートを使用しやわらかさを実現しました。さらに息がしやすい仕様で、通年快適に着用できます。
対象
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等
構造
三層
入数(枚)
20
ひもタイプ
耳掛け
形状
立体
色
ニュアンスグレー
幅(mm)
耳ひも:6
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×138
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09932715
RN-DH20SXH
三層
20
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください