アイリスオーヤマ
FASHIONABLE MASK 立体 ふつうサイズ 30枚
(1件のレビュー)
スタイリッシュなデザインで、顔の輪郭に馴染みやすい形状です。
対象
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等
構造
三層
入数(枚)
30
ひもタイプ
耳掛け
形状
立体
幅(mm)
耳ひも:6
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×140
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
構造
入数(枚)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09932731
RN-FA30SW
三層
30
ホワイト
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09932740
RN-FA30SXQ
三層
30
ペールベージュ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09932749
RN-FA30SXH
三層
30
ニュアンスグレー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください