曜日別特売

デイリーフィットマスク ナノエアーフィルタープラス ゆったりワイドサイズ 30枚入

デイリーフィットマスク  ナノエアーフィルタープラス  ゆったりワイドサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマデイリーフィットマスク  ナノエアーフィルタープラス  ゆったりワイドサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマデイリーフィットマスク  ナノエアーフィルタープラス  ゆったりワイドサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマ

毎日付けるものだから、国産がいい

対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等構造三層入数(枚)30生産国日本ひもタイプ耳掛け形状プリーツホワイト材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン幅(mm)耳ひも:6寸法(幅W×高さH)(mm)190×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09932636PN-NEX30LL三層30
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする