アイリスオーヤマ
デイリーフィットマスク ナノエアーフィルタープラス ふつうサイズ 30枚入
毎日付けるものだから、国産がいい
材質
本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
形状
プリーツ
幅(mm)
耳ひも:6
色
ホワイト
入数(枚)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
175×90
構造
三層
生産国
日本
対象
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等
ひもタイプ
耳掛け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09932627
PN-NEX30L
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください