SUGICO(スギコ)
18-8丸棒ハンドル引手
ドアなどの取手にお使いいただけます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮
ねじサイズ
ねじ足/M3
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.09MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09931778
TO-216L
Φ8×104×H28
大
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09931787
TO-216S
Φ7×78×H25
小
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください