【耐荷重110kg】腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアです。
厳しい安全基準をクリア。BIFMA規格を参考に社内試験を実施!
⇒BIFMA規格とは
ANSI(米国国家規格協定)が認定した、アメリカにおけるオフィス家具の規格です。
BIFMA規格は、体格の良いアメリカ人に対応した基準なので安全性が高いとされています。
◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。
◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。
◆腰の位置にあるバーが、キレイな姿勢に矯正。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。
◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。
◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。
お客様組立となります。



想像していたよりも、高品質で満足しています。
座面のクッション性も良く、満足しています。
古い昭和のスチール机を使っている部署用に買いました。この幅でないとイスが収納できないのです。重宝してます。組み立ても簡単です。
普段座り仕事をしない方のデスク用に購入。リクライニング機能が無く、椅子を上下するガスシリンダーカバーが貧相な感じだが、前出の理由から問題はない。色と形は写真通りで満足。