VICTOR(花園工具)
ストレートニッパ
スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。
刃長が長く、奥まった場所にも届きます。
結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。
細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途
狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。
材質
特殊鋼
長さ(mm)
152
寸法(mm)
152×51×44
色
ブルー
質量(g)
112
切断能力(mm)
鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6
バネ
無
内容量
1丁
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
※切断部材によっては性質上表面に跡がつく場合がありますが品質上問題はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09932347
131B-150
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください