オリコン用保冷BOX-Z ネット付き

オリコン用保冷BOX-Z ネット付き - ホワイトバリーンオリコン用保冷BOX-Z ネット付き - ホワイトバリーンオリコン用保冷BOX-Z ネット付き - ホワイトバリーンオリコン用保冷BOX-Z ネット付き - ホワイトバリーンオリコン用保冷BOX-Z ネット付き - ホワイトバリーンオリコン用保冷BOX-Z ネット付き - ホワイトバリーンオリコン用保冷BOX-Z ネット付き - ホワイトバリーンオリコン用保冷BOX-Z ネット付き - ホワイトバリーン

オリコンと組み合わせて使用できる、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。
アルミ蒸着シートと6mm厚の発泡PE断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。
折りたたみ時には厚みが約100mmとなり、コンパクトに収納可能です。
安心・高品質の日本製。

用途折り畳みコンテナ内の肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の保冷に。本体質量(kg)0.48ポケット保冷材ポケット:あり内容量1式(20個)
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※折り畳みコンテナは付属いたしません。
※折り畳みコンテナのサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
使用例09932968ORZ50N-2050330×490×300330×490×100
62,500
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09932986ORZ75N-2075400×595×300400×595×100
81,300
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする