AlisanブルーレイディスクBD-R 1回録画用 ホワイトレーベル

AlisanブルーレイディスクBD-R 1回録画用 ホワイトレーベル - Alisan (アリサン)AlisanブルーレイディスクBD-R 1回録画用 ホワイトレーベル - Alisan (アリサン)AlisanブルーレイディスクBD-R 1回録画用 ホワイトレーベル - Alisan (アリサン)AlisanブルーレイディスクBD-R 1回録画用 ホワイトレーベル - Alisan (アリサン)AlisanブルーレイディスクBD-R 1回録画用 ホワイトレーベル - Alisan (アリサン)AlisanブルーレイディスクBD-R 1回録画用 ホワイトレーベル - Alisan (アリサン)AlisanブルーレイディスクBD-R 1回録画用 ホワイトレーベル - Alisan (アリサン)
(1件のレビュー)

鮮やかな感動映像を安心保存できるフルハイビジョン録画対応ブルーレイディスク。
53枚(50枚+3枚増量)スピンドルケース入り。地デジ3時間、BSデジタル2時間10分録画可能、1回録画用。
インクジェットプリンタ対応のホワイトレーベルでオリジナルレーベルでの保存もできます。RITEK(ライテック)社製

用途1回録画寸法(mm)印刷範囲/レーベル:外径117~内径23質量(g)870タイプ録画用規格BD-R構造片面1層速度1-6倍レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分、地デジ:3時間入数53枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25内容量1ケース(53枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09977951AL-BDR6X53SP
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: テレビ番組の録画
製造業

初期化もスムーズだし、録画と再生も問題なかった。不良品もなかった。1枚当たりの価格が安くてお勧めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする