川崎合成樹脂
ミル
用途
岩塩など大粒の塩を細かく砕く際に
仕様
粒度調整式
材質
フタ・本体:ポリプロピレン 調整ツマミ:ポリアセタール 容器:ガラス 刃部:セラミック磁器 スプリング:ステンレス鋼
寸法(mm)
約Φ44×H127(フタ含む)
色
ホワイト/クリア
容量(mL)
約70
質量(g)
約128(フタ含む)
耐熱温度(℃)
100
対応寸法(mm)
岩塩:短寸2~4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970305
MI-041
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください