インダストリーコーワ
チャンネルブラシ スリム
下地調整に威力を発揮。毛丈が短いタイプになります。
タイプ
1行
奥行(mm)
約4
縦(mm)
約220
横(mm)
約10
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
材質(ブラシ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970138
15081
約41
鋼線
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
09970147
15082
約38
塩ビ
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
09970156
15083
約38
豚毛
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
09970165
15084
約44
真鍮
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
09970181
15085
約42
ステンレス
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください