ネスティング対応 6輪台車用保冷カバーZ 中間棚対応

ネスティング対応 6輪台車用保冷カバーZ 中間棚対応 - ホワイトバリーンネスティング対応 6輪台車用保冷カバーZ 中間棚対応 - ホワイトバリーンネスティング対応 6輪台車用保冷カバーZ 中間棚対応 - ホワイトバリーン

中に中間棚をセットできる6 輪台車用保冷カバーです。ネスティング対応。
擦れや引き裂きに強いポリエステルオックス600Dを生地に採用。
正面、背面の両側が開閉可能です。
安心・高品質の日本製。

用途スーパーマーケット等での6輪台車の保冷に。参考対応台車(一例):850×650×1700種別中間棚対応質量(kg)4.2外寸(mm)1120×420×1320内容量1式(1個)
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※台車のサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099702876DSZC-1
32,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする