SUGICO(スギコ)
ステンレス・パネル取手
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
化粧座金付きです。
付属品
座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.16MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじサイズ
自重(g)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09969289
TO-385-1
Φ12×288×H50
ねじ足/M8
365
H-42-B-7
¥
4,970
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969298
TO-385-2
Φ12×238×H50
ねじ足/M8
320
H-42-B-6
¥
4,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969307
TO-385-3
Φ12×188×H50
ねじ足/M8
270
H-42-B-5
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969316
TO-385-4
Φ12×150×H50
ねじ足/M8
235
H-42-B-15
¥
3,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969325
TO-385-5
Φ10×120×H40
ねじ足/M6
125
H-42-B-4
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969341
TO-385-7
Φ9×100×H30
ねじ足/M5
80
H-42-B-2
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969350
TO-385-8
Φ7×68×H30
ねじ足/M5
40
H-42-B-1
¥
770
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください