SUGICO(スギコ)
ステンレス・パネル取手
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.17MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじサイズ
自重(g)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09969359
TO-386-1
Φ12×288×H50
ねじ足/M8
300
H-42-C-7
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969368
TO-386-2
Φ12×238×H50
ねじ足/M8
265
H-42-C-6
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969377
TO-386-3
Φ12×188×H50
ねじ足/M8
220
H-42-C-5
¥
3,570
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969386
TO-386-4
Φ12×150×H50
ねじ足/M8
185
H-42-C-15
¥
3,090
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969395
TO-386-5
Φ12×150×H50
ねじ足/M6
105
H-42-C-4
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969420
TO-386-7
Φ9×100×H30
ねじ足/M5
65
H-42-C-2
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969429
TO-386-8
Φ7×68×H30
ねじ足/M5
30
H-42-C-1
¥
1,060
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09969411
TO-386-6
Φ10×110×H40
ねじ足/M6
100
H-42-C-3
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください