曜日別特売

ネクストコア・アジャスト 介助 NEXT-61B F-1

ネクストコア・アジャスト 介助 NEXT-61B F-1 - 松永製作所

肘掛・座面・フットサポート調整機能で姿勢をサポートするモジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*25cm~31cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高41cm 43cm 45cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。耐荷重100kg在宅 施設 病院介助型キャスタ×大車輪[インチ]6×16(16×1 3 8)前座高430mm 410mm 450mmシート幅:400mm後座高:380 400 420mmアームサポート高:250~310mmバックサポート高:460mmフット長:325mm~シート奥行:380mm※フット長:フットサポート・シート間距離

オレンジ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09960241NEXT-61B38
188,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09960250NEXT-61B40
188,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09960259NEXT-61B42
188,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする