曜日別特売

ネクストコア・マルチ 自走 NEXT-31B F-3

ネクストコア・マルチ 自走 NEXT-31B F-3 - 松永製作所

跳ね上げと足台スイングイン&アウトで安全で負担の少ない移乗をサポート 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。 スイングイン&アウト真上への脱着も可能!耐荷重100kg在宅 施設 病院自走型キャスタ×大車輪[インチ]6×22(22×1 1 4)前座高430mmシート幅:400mm後座高:400mmアームサポート高:235mmバックサポート高:440mmフット長:320mm~シート奥行:380mm※フット長:フットサポート・シート間距離

ライトグリーンサイズ40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09960679NEXT-31B
164,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする