曜日別特売

マイチルト・ミニ3D リフトアップ B-61

マイチルト・ミニ3D リフトアップ B-61 - 松永製作所

小柄な人にも使いやすい!マイチルトミニ3Dの調整機能! 小柄な人でもしっかり深く座れる 極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式) 低い位置から前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。左右・前後・角度も一度に合わせられる新しい構造です。 円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭~首の安定にもつながり、食事が取りやすくなる事が期待できます。 対象身長(目安):140~165cm スイングアウト仕様 リフトアップユニット付きも横への移動が可能に。ベッドへの横付け、その場での旋回もできます。 耐荷重:100kg

紺ビニール内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09961826MH-SRL
287,760
279,800
非課税商品
279,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする