KAKUジャンボ

KAKUジャンボ - 花岡車輌

ホテル・旅館・レストラン・店舗などに最適なデザイン。
お客様の手荷物用カートです。
オプションでテーブル上面にマット取付可能(DA-MT)・サイレントキャスター・駐車場などのコンクリート路面に適した車輪径の大きいノーパンクタイヤ・エアータイヤも取付可能です。
(通常は直径125mmのキャスター)

車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)400キャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)950外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1397×1036材質(フレーム)スチール塗装粉体塗装自重(kg)33.6素材スチール製荷台寸法(奥行)(mm)1200ハンドルタイプ両ハンドル式内容量1セット
注意
※外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09950861PKG-LD
323,400
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする