YAMAHA(ヤマハ)
ヤマハ純正船外機プロペラ(BA)
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途
ヤマハ船外機専用
材質
アルミ
ピッチ
プロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数
3枚
表示
プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式
4A、4C、4D、5C、F4B、F5A、F6C
内容量
1枚
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09951457
6E0-45949-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×6-1/2
¥
9,220
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951466
6E0-45943-01
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/2×7
¥
9,220
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09951475
6E0-45941-01
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/2×8
¥
9,220
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09951491
6E0-45952-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/4×8-1/4
¥
9,220
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09951500
6E0-45954-00
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):7-1/2×9
¥
9,220
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください